OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 85

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1800 D8M 85
Rubix:A0640271
Fabrikant:1803827
EAN:4014486425031
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 85
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden225
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
814,37 excl. BTW
/ stuk
985,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen