Referenties
Optibelt:2310 14MHP 115
Rubix:02064334
Fabrikant:1598963
EAN:4014486191783




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2310 115
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 2310 mm |
| Breedte riem | 115 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 165 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 735,85 excl. BTW
/ stuk
€ 890,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen