OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2450 40

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2450 14MHP 40
Rubix:A0641051
Fabrikant:1971304
EAN:4014486191813
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2450 40
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2450 mm
Breedte riem40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2450 40


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2450 mm
Breedte riem40 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden175
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
270,27 excl. BTW
/ stuk
327,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen