Referenties
Optibelt:3150 14MHP 115
Rubix:A0640249
Fabrikant:1814863
EAN:4014486282009




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 3150 115
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 3150 mm |
| Breedte riem | 115 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 907,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.097,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
