Referenties
Optibelt:252 3MHP 9
Rubix:A0480222
Fabrikant:1808362
EAN:4014486177008




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 252 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mhp |
| Werklengte | 252 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 84 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
