OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 25

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:325 5MHP 25
Rubix:A0640355
Fabrikant:1916127
EAN:4014486261523
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 25
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte325 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 25


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte325 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden65
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,95 excl. BTW
/ stuk
22,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen