Referenties
Optibelt:540 5MHP 15
Rubix:A0248728
Fabrikant:1894327
EAN:4014486261783




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 540 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 540 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 108 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,86 excl. BTW
/ stuk
€ 20,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
