Referenties
Optibelt:580 5MHP 25
Rubix:02064008
Fabrikant:1935900
EAN:4014486261882




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 580 25
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 580 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 116 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,50 excl. BTW
/ stuk
€ 32,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
