Referenties
Optibelt:610 5MHP 9
Rubix:02064011
Fabrikant:1808278
EAN:4014486261899




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 610 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 610 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 122 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,35 excl. BTW
/ stuk
€ 14,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
