OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 700 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:700 5MHP 9
Rubix:A0640513
Fabrikant:1841167
EAN:4014486185393
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 700 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte700 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 700 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte700 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,09 excl. BTW
/ stuk
15,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen