OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 740 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:740 5MHP 9
Rubix:A0640510
Fabrikant:1554539
EAN:4014486185485
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 740 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte740 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 740 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte740 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden148
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,49 excl. BTW
/ stuk
16,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen