OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1050 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1050 5MHP 9
Rubix:A0640491
Fabrikant:1886667
EAN:4014486185935
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1050 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte1050 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1050 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte1050 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden210
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,86 excl. BTW
/ stuk
20,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen