Referenties
Optibelt:410 5MHP 15
Rubix:A0640037
Fabrikant:1023120
EAN:4014486956412

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 410 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 410 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,87 excl. BTW
/ stuk
€ 17,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen