OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:600 8MHP 50
Rubix:A0154505
Fabrikant:1986859
EAN:4014486188967
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte600 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte600 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden75
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,14 excl. BTW
/ stuk
71,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen