OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 640 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:640 8MHP 85
Rubix:A0640468
Fabrikant:1896714
EAN:4014486189117
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 640 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte640 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 640 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte640 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden80
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,19 excl. BTW
/ stuk
129,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen