Referenties
Optibelt:720 8MHP 50
Rubix:02064202
Fabrikant:1530297
EAN:4014486189292




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 720 50
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 90 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,26 excl. BTW
/ stuk
€ 82,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen