OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:760 8MHP 50
Rubix:02064203
Fabrikant:1983818
EAN:4014486189346
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte760 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte760 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden95
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,40 excl. BTW
/ stuk
83,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen