OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 776 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:776 8MHP 30
Rubix:02069920
Fabrikant:1924166
EAN:4014486189384
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 776 30
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte776 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 776 30


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte776 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden97
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,50 excl. BTW
/ stuk
51,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen