OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1064 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1064 8MHP 30
Rubix:A0640429
Fabrikant:1973493
EAN:4014486190052
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1064 30
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1064 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1064 30


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1064 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden133
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,90 excl. BTW
/ stuk
65,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen