OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1120 8MHP 85
Rubix:02064181
Fabrikant:1992759
EAN:4014486190182
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1120 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1120 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,84 excl. BTW
/ stuk
193,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen