OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1128 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1128 8MHP 20
Rubix:02064182
Fabrikant:1570943
EAN:4014486218862
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1128 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1128 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1128 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1128 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden141
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,79 excl. BTW
/ stuk
45,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen