Referenties
Optibelt:1200 8MHP 50
Rubix:A0640423
Fabrikant:1968256
EAN:4014486190281




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1200 50
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 1200 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,08 excl. BTW
/ stuk
€ 118,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
