Referenties
Optibelt:1216 8MHP 20
Rubix:A0640344
Fabrikant:1508251
EAN:4014486218909




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1216 20
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 1216 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 152 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,47 excl. BTW
/ stuk
€ 47,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
