OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1400 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1400 8MHP 50
Rubix:A0640419
Fabrikant:1869823
EAN:4014486190502
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1400 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1400 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1400 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1400 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden175
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,70 excl. BTW
/ stuk
132,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen