OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1936 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1936 8MHP 50
Rubix:A0640330
Fabrikant:1838675
EAN:4014486219081
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1936 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1936 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1936 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1936 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden242
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,41 excl. BTW
/ stuk
173,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen