Referenties
Optibelt:2000 8MHP 50
Rubix:02064194
Fabrikant:1594941
EAN:4014486190885




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2000 50
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 2000 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 250 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,17 excl. BTW
/ stuk
€ 178,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen