OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2504 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2504 8MHP 85
Rubix:A0640319
Fabrikant:1991100
EAN:4014486219210
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2504 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2504 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2504 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2504 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden313
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
304,48 excl. BTW
/ stuk
368,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen