Referenties
Optibelt:HF 680 30
Rubix:A0774856
Fabrikant:1875614
EAN:4014486127218



Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 680X30
Vlakke banden met open uiteinden en hoge prestaties. Deze standaardreeks kan worden gebruikt in elke breedte tot max. 420 mm. Naast de standaardlengtes kan elke lengte op aanvraag worden geleverd tussen 150 en 3800 mm. Andere kwaliteiten en speciale ontwerpen op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnenlengte | 680 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Profiel | 150 type |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,90 excl. BTW
/ stuk
€ 33,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
