OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 940X30

optibelt OPTIMAX HF 901-1000

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:HF 940 30
Rubix:A0404718
Fabrikant:1685249
EAN:4014486137125
OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 940X30

Technische samenvatting

Binnenlengte940 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 940X30


Hoogwaardige platte vlakke aandrijfriemen met open uiteinde. Dit standaardassortiment kan voor elke breedte tot max 420 mm worden gebruikt. In aanvulling op de standaardlengtes, kan elke lengte tussen 150 en 3800 mm op aanvraag worden geleverd. Andere kwaliteiten en speciale ontwerpen op aanvraag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnenlengte940 mm
Breedte riem30 mm
Profiel150 type
Aangepaste tariefcode40103200
33,29 excl. BTW
/ stuk
40,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen