Referenties
Optibelt:6 PJ 381 RB
Rubix:02067890
Fabrikant:1599952
EAN:4014486123807




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 381-6 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 381 mm |
| Aantal ribben | 6 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 6 pj 381 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
