GATES V-SNAAR PM 3734-8 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM3734/8 1470M8 MICROV
Rubix:A0676796
Fabrikant:946823144
EAN:5414465526794
GATES V-SNAAR PM 3734-8 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte3734 mm
Aantal ribben8
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 3734-8 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte3734 mm
Aantal ribben8
Riemaanduiding8 pm 3734
Aangepaste tariefcode40103100
1.050,19 excl. BTW
/ stuk
1.270,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen