Referenties
Optibelt:SPA 1832 RP
Rubix:02014610
Fabrikant:1654958
EAN:4014486077407




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 1832 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 1832 mm |
| Binnenlengte | 1787 mm |
| Buitenlengte | 1850 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,23 excl. BTW
/ stuk
€ 51,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden