MECALINE V-SNAAR SPZ 722 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ722E - 889654
Rubix:A0194009
Fabrikant:889654
EAN:3660338422072
MECALINE V-SNAAR SPZ 722 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte722 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 722 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte722 mm
Binnenlengte685 mm
Buitenlengte735 mm
Dikte8 mm
7,06 excl. BTW
/ stuk
8,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden