Referenties
Optibelt:SPA 2682 RP
Rubix:02014642
Fabrikant:1603386
EAN:4014486078046




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 2682 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x308x308 mm |
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 2682 mm |
| Binnenlengte | 2637 mm |
| Buitenlengte | 2700 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,99 excl. BTW
/ stuk
€ 72,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen