MECALINE V-SNAAR SPC 8000 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPC8000E - 889535
Rubix:A0193836
Fabrikant:889535
EAN:3660338420887
MECALINE V-SNAAR SPC 8000 E

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte8000 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 8000 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte8000 mm
Binnenlengte7917 mm
Buitenlengte8030 mm
Dikte18 mm
236,92 excl. BTW
/ stuk
286,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden