Referenties
Optibelt:SPB 5300 RP
Rubix:02014687
Fabrikant:1682725
EAN:4014486079180




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 5300 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x492x492 mm |
| Logistiek gewicht | 1034 g |
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 5300 mm |
| Binnenlengte | 5240 mm |
| Buitenlengte | 5322 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,34 excl. BTW
/ stuk
€ 217,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen