OPTIBELT V-SNAAR SPZ 1537 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPZ 1537 RP
Rubix:02014541
Fabrikant:1515075
EAN:4014486080780
OPTIBELT V-SNAAR SPZ 1537 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte1537 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 1537 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen

Sterke punten

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)26x169x169 mm
    Logistiek gewicht114 g
    Profielspz
    Bovenbreedte9,7 mm
    Richtlengte1537 mm
    Binnenlengte1499 mm
    Buitenlengte1550 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103200
    25,91 excl. BTW
    / stuk
    31,35 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen