OPTIBELT V-SNAAR 3V 750

optibelt SK 3V/9N

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:3V 750
Rubix:02010766
Fabrikant:1587603
EAN:4014486044126
OPTIBELT V-SNAAR 3V 750

Technische samenvatting

Profiel3v
Bovenbreedte9 mm
Richtlengte1901 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 3V 750


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Logistiek gewicht141 g
    Profiel3v
    Bovenbreedte9 mm
    Richtlengte1901 mm
    Binnenlengte1863 mm
    Buitenlengte75 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103400
    18,73 excl. BTW
    / stuk
    22,66 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen