OPTIBELT V-SNAAR 8V 3350

optibelt SK 8V/25N

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8V 3350
Rubix:A0640883
Fabrikant:1791809
EAN:4014486060454
OPTIBELT V-SNAAR 8V 3350

Technische samenvatting

Profiel8v
Bovenbreedte25 mm
Richtlengte3350 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 8V 3350


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht4893 g
    Profiel8v
    Bovenbreedte25 mm
    Richtlengte3350 mm
    Binnenlengte8389 mm
    Buitenlengte335 mm
    Dikte23 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    400,28 excl. BTW
    / stuk
    484,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen