GATES V-SNAAR SPZ 600 DELTA NARROW

Smalle V-riem GATES

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPZ600 DELTA NARROW
Rubix:A0675232
Fabrikant:962460600
EAN:5414465676673
GATES V-SNAAR SPZ 600 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 600 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Smalle V-riem GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte600 mm
Binnenlengte563 mm
Buitenlengte613 mm
Dikte8 mm
Omhuldnee
Seriedelta narrow
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter71 mm
Aangepaste tariefcode40103900
9,48 excl. BTW
/ stuk
11,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen