Referenties
Optibelt:SPA 907
Rubix:02010246
Fabrikant:1776943
EAN:4014486076592




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 907
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x104x104 mm |
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 907 mm |
| Binnenlengte | 862 mm |
| Buitenlengte | 925 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,58 excl. BTW
/ stuk
€ 16,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen