Referenties
Optibelt:SPA 2607
Rubix:02010410
Fabrikant:1725300
EAN:4014486077971




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 2607
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x299x299 mm |
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 2607 mm |
| Binnenlengte | 2562 mm |
| Buitenlengte | 2625 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ stuk
€ 42,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden