Referenties
Optibelt:SPB 2580
Rubix:02010568
Fabrikant:1630288
EAN:4014486501339




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 2580
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x239x239 mm |
| Logistiek gewicht | 503 g |
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 2580 mm |
| Binnenlengte | 2520 mm |
| Buitenlengte | 2602 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,76 excl. BTW
/ stuk
€ 61,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen