OPTIBELT V-SNAAR SPB 7500

optibelt SK SPB

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPB 7500
Rubix:02010567
Fabrikant:1596127
EAN:4014486079296
OPTIBELT V-SNAAR SPB 7500

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte7500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 7500


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Logistieke afmetingen (D x B x H)134x696x696 mm
    Logistiek gewicht1463 g
    Profielspb
    Bovenbreedte16,3 mm
    Richtlengte7500 mm
    Binnenlengte7440 mm
    Buitenlengte7522 mm
    Dikte13 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    142,59 excl. BTW
    / stuk
    172,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen