OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2120

optibelt SK SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPZ 2120
Rubix:02010186
Fabrikant:1609358
EAN:4014486081206
OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2120

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte2120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2120


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Logistieke afmetingen (D x B x H)36x233x233 mm
    Logistiek gewicht157 g
    Profielspz
    Bovenbreedte9,7 mm
    Richtlengte2120 mm
    Binnenlengte2082 mm
    Buitenlengte2133 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103400
    20,26 excl. BTW
    / stuk
    24,51 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden