GATES V-SNAAR SPC 11200-6 POWERBAND

Powerband SPC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPC11200/6 POWERBAND
Rubix:02243572
Fabrikant:938151126
EAN:5414465482861
GATES V-SNAAR SPC 11200-6 POWERBAND

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte11200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 11200-6 POWERBAND


Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte11200 mm
Binnenlengte11200 mm
Buitenlengte11230 mm
Dikte18 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103900
5.538,56 excl. BTW
/ stuk
6.701,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen