Referenties
Optibelt:500 S8M 600
Rubix:A0391030
Fabrikant:1962253
EAN:4014486207026



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 600 50 STD
De Optibelt STD® distributieriemen hebben halfcirkelvormige tanden voor speciaal schaarvermogen. De tandgeometrie van de distributieriem gecombineerd met de riemstructuur leidt tot gelijkmatige verdeling van de belasting en geoptimaliseerd gebruik van de getande riemschijven.
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | s8m |
| Werklengte | 600 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 75 |
| Materiaal spanningselementen | glasvezel |
| Hoogte | 5,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ stuk
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
