Referenties
Optibelt:3-3VX 670
Rubix:02013386
Fabrikant:1682845
EAN:4014486283822




Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 3VX 670-3
De optibelt SUPER KBX-POWER kraftbanden zijn opgebouwd uit optibelt SUPER X-POWER V-snaren en zijn samengevoegd met een toplaag die zeer slijtvast is. optibelt SUPER KBX-POWER kraftbanden vertonen een spanningsgedrag dat duidelijk gunstiger is in vergelijking met conventionele kraftbanden met ruwe rand. Deze kraftbanden worden gebruikt met maximaal vijf ribben of als combinatie van sets.
Kraftbands - raw edge, cogged
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Profiel | 3vx |
| Buitenlengte | 670 '' |
| Aantal ribben | 3 |
| Binnenlengte | 1702 mm |
| Bovenbreedte | 182,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,43 excl. BTW
/ stuk
€ 148,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
