Referenties
Gates:5VX630/3 POWERBAND
Rubix:02241592
Fabrikant:93893063
EAN:5412571951509

Productdetails : GATES V-SNAAR 5VX 630-3 POWERBAND
Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5vx |
| Buitenlengte | 629,92 '' |
| Aantal ribben | 3 |
| Materiaal | cr |
| Uitvoering | pes |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,34 excl. BTW
/ stuk
€ 377,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
