OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-38

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1610-38
Rubix:02051110
Fabrikant:1552078
EAN:4014486252613
OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-38
Technische samenvatting
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (grijs gietijzer)
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-38


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht204 g
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (grijs gietijzer)
Groefbreedte10 mm
Koppel instelling20 N.m
Buslengte25,4 mm
Boordiameter (inch)3/8 ''
Diameter cilinderboring38 mm
Gewicht410 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,34 excl. BTW
/ stuk
14,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden